0006777870000-ANELLO INTERNO IR200X220X50-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR200X220X50-EGS
Rubix:170000000702962
Produttore:0006777870000
EAN:4012802129953
0006777870000-ANELLO INTERNO IR200X220X50-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006777870000-ANELLO INTERNO IR200X220X50-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x220x220 mm
Peso2482 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
272,84 IVA esclusa
/ Unità
332,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione