TAPERED ROLLER BEARING CONE 95525

Cuscinetto a rulli conici Anello interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:95525
Rubix:999200400095011
EAN:0053893451299
TAPERED ROLLER BEARING CONE 95525

Riepilogo info tecniche

Diametro interno133,35 mm
Diametro esterno166 mm
Larghezza63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 95525


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno133,35 mm
Diametro esterno166 mm
Larghezza63,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso23,223 kg
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione