CUSCINETTO A RULLINI IR 8X12X10 IS1

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 8X12X10 IS1
Rubix:999190200020904
Produttore:9784
EAN:7316570553581
CUSCINETTO A RULLINI IR 8X12X10 IS1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 8X12X10 IS1


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni con predisposizioni per la rilubrificazione per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini. L'anello interno è dotato di un apposito foro per semplificare la rilubrificazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x12x12 mm
Peso4,6 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
8,22 IVA esclusa
/ Unità
10,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione