TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 25521

Bearings

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:25521
Rubix:999200400085897
EAN:0053893213842
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 25521

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42,862 mm
Diametro esterno83,058 mm
Larghezza23,813 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 25521


Il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più ampiamente utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: l'insieme cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie contrapposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno42,862 mm
Diametro esterno83,058 mm
Larghezza23,813 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,19 kg
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione