0002378090000-ANELLO INTERNO IR25X30X20-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR25X30X20-EGS
Rubix:170000000702704
Produttore:0002378090000
EAN:4012802719741
0002378090000-ANELLO INTERNO IR25X30X20-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002378090000-ANELLO INTERNO IR25X30X20-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x30x30 mm
Peso35 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
14,07 IVA esclusa
/ Unità
17,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione