Riferimenti
Rif. sostituito:L 314190
SKF:LBC4-0108
Rubix:999201210000867
Produttore:LBC4-0108


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 130 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * LBC4-0108
Anello interno SKF LBC4-0108 per cuscinetti a rulli cilindrici a quattro corone: gioco interno C4. Dimensioni 160x180x130 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 130 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Peso | 5,65 kg |
| Materiale | acciaio |
| Rivestimento | nessun rivestimento |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Foro | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore