0000215550000-ANELLO INTERNO IR25X30X16-IS1-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR25X30X16-IS1-XL
Rubix:160000000400010
Produttore:0000215550000
EAN:4012802711806
0000215550000-ANELLO INTERNO IR25X30X16-IS1-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000215550000-ANELLO INTERNO IR25X30X16-IS1-XL


Anello interno
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
€ 7,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore