Riferimenti
SKF:LBC4-0094
Rubix:999201210000858
Produttore:LBC4-0094
EAN:07316579537148


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 420 mm |
| Larghezza | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * LBC4-0094
Anello interno SKF LBC4-0094 per cuscinetti a rulli cilindrici a quattro corone. Gioco C4 e design ottimizzato per alte prestazioni in laminatoi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 420 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Peso | 130,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore