CUSCINETTO A RULLINI IR 100X110X40

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 100X110X40
Rubix:999190200020745
Produttore:9562
EAN:7316571081878
CUSCINETTO A RULLINI IR 100X110X40

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 100X110X40


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x110x110 mm
Peso505 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
116,88 IVA esclusa
/ Unità
142,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione