CUSCINETTO A RULLINI IR 60X68X45

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 60X68X45
Rubix:999190200020877
Produttore:9756
EAN:7316577126986
CUSCINETTO A RULLINI IR 60X68X45

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 60X68X45


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini. Sono temprati e rettificati e presentano una pista con superficie rettificata di precisione e dotata di uno smusso di invito su ambo i lati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x68x68 mm
Peso275 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
47,63 IVA esclusa
/ Unità
58,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione