CUSCINETTO A RULLINI IR 15X18X16.5

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 15X18X16.5
Rubix:999190400001328
Produttore:344998
EAN:7316573955405
CUSCINETTO A RULLINI IR 15X18X16.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza16,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 15X18X16.5


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16,5x18x18 mm
Peso10 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza16,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
8,28 IVA esclusa
/ Unità
10,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione