CUSCINETTO A RULLINI IR 85X100X35

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 85X100X35
Rubix:999190200020899
Produttore:9792
EAN:7316570595710
CUSCINETTO A RULLINI IR 85X100X35

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 85X100X35


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x100x100 mm
Peso580 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
77,43 IVA esclusa
/ Unità
94,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione