TAPERED ROLLER BEARING CONE 357

Cuscinetto a rulli conici Anello interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:357
Rubix:999200400088160
EAN:0053893011226
TAPERED ROLLER BEARING CONE 357

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno51 mm
Larghezza21,692 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 357


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno51 mm
Larghezza21,692 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso1,234 kg
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione