0000244810000-ANELLO INTERNO IR12X16X12-IS1-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR12X16X12-IS1-XL
Rubix:160000000399964
Produttore:0000244810000
EAN:4047643172684
0000244810000-ANELLO INTERNO IR12X16X12-IS1-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000244810000-ANELLO INTERNO IR12X16X12-IS1-XL


Anello interno
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
€ 5,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore