Riferimenti
Rif. sostituito:L 313824
SKF:LBC4-0112
Rubix:999201210000871


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 206 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * LBC4-0112
Gli anelli interni per i cuscinetti a quattro corone di rulli cilindrici sono forniti come componenti separati. Ciò assicura la totale intercambiabilità degli anelli interni, mantenendo inalterato il gioco radiale. Per creare un cuscinetto completo, è possibile combinare un anello interno con un anello esterno e un gruppo rulli e gabbia. Gli anelli interni sono privi di flange, quindi possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 206 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore