TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 2631

Cuscinetto a rulli conici Anello esterno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:2631
Rubix:999200400086029
EAN:0053893118512
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 2631

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno66,421 mm
Larghezza19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 2631


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno66,421 mm
Larghezza19,05 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,4 kg
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione