Riferimenti
Rif. sostituito:L 314385
SKF:LBC4-0095
Rubix:999201210000859
Produttore:LBC4-0095


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 170 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * LBC4-0095
Anello interno SKF LBC4-0095 con dimensioni 200x280x170 mm e gioco C4. Precisione ABEC 3 per applicazioni in laminatoi e carichi elevati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 170 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Peso | 10,1 kg |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | nessun rivestimento |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore