0002883570000-ANELLO INTERNO IR25X30X38,5-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR25X30X38,5-EGS
Rubix:170000000702843
Produttore:0002883570000
EAN:4012802721089
0002883570000-ANELLO INTERNO IR25X30X38,5-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza38,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002883570000-ANELLO INTERNO IR25X30X38,5-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x30x30 mm
Peso64 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza38,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
18,85 IVA esclusa
/ Unità
23,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione