CUSCINETTO A RULLINI IR 55X60X25

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 55X60X25
Rubix:999190200020870
Produttore:9742
EAN:7316577126801
CUSCINETTO A RULLINI IR 55X60X25

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 55X60X25


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x60x60 mm
Peso86 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
24,56 IVA esclusa
/ Unità
29,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione