CUSCINETTO A RULLINI IR 45X55X22

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 45X55X22
Rubix:999190200020861
Produttore:9725
EAN:7316570971651
CUSCINETTO A RULLINI IR 45X55X22

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 45X55X22


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x55x55 mm
Peso130 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
24,10 IVA esclusa
/ Unità
29,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione