CUSCINETTO A RULLINI IR 170X185X45

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:IR 170X185X45
Rubix:999190200020777
Produttore:9613
EAN:7316570426489
CUSCINETTO A RULLINI IR 170X185X45
Riepilogo info tecniche
Diametro interno170 mm
Diametro esterno185 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 170X185X45


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x185x185 mm
Peso1450 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno185 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione