0000242280000-ANELLO INTERNO IR170X185X45-XL

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR170X185X45-XL
Rubix:160000000400137
Produttore:0000242280000
EAN:4012802043679
0000242280000-ANELLO INTERNO IR170X185X45-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno185 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000242280000-ANELLO INTERNO IR170X185X45-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno170 mm
Diametro esterno185 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
136,86 IVA esclusa
/ Unità
166,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore