0002383680000-ANELLO INTERNO IR50X55X25-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR50X55X25-EGS
Rubix:160000000400075
Produttore:0002383680000
EAN:4012802699517
0002383680000-ANELLO INTERNO IR50X55X25-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002383680000-ANELLO INTERNO IR50X55X25-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x55x55 mm
Peso78 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
20,37 IVA esclusa
/ Unità
24,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione