CUSCINETTO A RULLINI IR 17X22X13

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 17X22X13
Rubix:999190200020785
Produttore:9606
EAN:7316577124210
CUSCINETTO A RULLINI IR 17X22X13

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 17X22X13


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x22x22 mm
Peso15 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza13 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
9,44 IVA esclusa
/ Unità
11,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione