CUSCINETTO A RULLINI IR 35X40X17

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 35X40X17
Rubix:999190200020838
Produttore:9683
EAN:7316570495126
CUSCINETTO A RULLINI IR 35X40X17

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 35X40X17


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x40x40 mm
Peso38,3 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
13,45 IVA esclusa
/ Unità
16,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione