TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 383

Bearings

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:383
Rubix:999200400088449
EAN:0053893018775
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 383

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55,575 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 383


Il tipo di cuscinetto a rulli conici più elementare e più diffuso. È composto da due parti principali separabili: l'insieme cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). Viene solitamente montato in coppie contrapposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55,575 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,28 kg
Materialeacciaio
Rivestimentonon rivestito
Precisioneabma class 2
Foro55.575 mm
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione