0000201170000-ANELLO INTERNO IR29X32X13-XL

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR29X32X13-XL
Rubix:160000000400023
Produttore:0000201170000
EAN:4012802710878
0000201170000-ANELLO INTERNO IR29X32X13-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno29 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000201170000-ANELLO INTERNO IR29X32X13-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x32x32 mm
Peso16 g
Diametro interno29 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza13 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
8,40 IVA esclusa
/ Unità
10,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione