0002386940000-ANELLO INTERNO IR60X70X25-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR60X70X25-EGS
Rubix:170000000702714
Produttore:0002386940000
EAN:4012802130034
0002386940000-ANELLO INTERNO IR60X70X25-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002386940000-ANELLO INTERNO IR60X70X25-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x70x70 mm
Peso193 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
25,94 IVA esclusa
/ Unità
31,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione