CUSCINETTO A RULLINI IR 25X30X17

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 25X30X17
Rubix:999190200020814
Produttore:9646
EAN:7316577010872
CUSCINETTO A RULLINI IR 25X30X17

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 25X30X17


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x30x30 mm
Peso27,5 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
11,02 IVA esclusa
/ Unità
13,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione