0006001800000-ANELLO INTERNO IR20X25X20-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR20X25X20-EGS
Rubix:170000000702924
Produttore:0006001800000
EAN:4012802721843
0006001800000-ANELLO INTERNO IR20X25X20-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006001800000-ANELLO INTERNO IR20X25X20-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x25x25 mm
Peso28 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
13,83 IVA esclusa
/ Unità
16,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione