TAPERED ROLLER BEARING CONE 4595
Cuscinetto a rulli conici Anello interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:4595
Rubix:999200400089987
EAN:0053893141312





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53,975 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 104,775 mm |
| Larghezza | 40,157 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 4595
Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53,975 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 104,775 mm |
| Larghezza | 40,157 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 1,8 kg |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Precisione | abma class 2 |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione