0007604470000-ANELLO INTERNO IR30X35X13-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR30X35X13-EGS
Rubix:170000000702986
Produttore:0007604470000
EAN:4012802723168
0007604470000-ANELLO INTERNO IR30X35X13-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007604470000-ANELLO INTERNO IR30X35X13-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x35x35 mm
Peso25 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza13 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
10,38 IVA esclusa
/ Unità
12,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione