CUSCINETTO A RULLINI IR 20X25X26.5

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 20X25X26.5
Rubix:999190400001333
Produttore:345003
EAN:7316573955542
CUSCINETTO A RULLINI IR 20X25X26.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza26,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 20X25X26.5


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26,5x25x25 mm
Peso36 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza26,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84829900
13,02 IVA esclusa
/ Unità
15,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione