0000225270000-ANELLO INTERNO IR45X52X22-XL

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR45X52X22-XL
Rubix:160000000400068
Produttore:0000225270000
EAN:4012802044423
0000225270000-ANELLO INTERNO IR45X52X22-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000225270000-ANELLO INTERNO IR45X52X22-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
11,88 IVA esclusa
/ Unità
14,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore