CUSCINETTO A RULLINI IR 35X40X30

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 35X40X30
Rubix:999190200020841
Produttore:9690
EAN:7316577010933
CUSCINETTO A RULLINI IR 35X40X30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 35X40X30


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x40x40 mm
Peso68 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
20,34 IVA esclusa
/ Unità
24,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione