CUSCINETTO A RULLINI IR 100X110X30

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 100X110X30
Rubix:999190200020744
Produttore:9561
EAN:7316570127614
CUSCINETTO A RULLINI IR 100X110X30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 100X110X30


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x110x110 mm
Peso381 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
105,51 IVA esclusa
/ Unità
128,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione