TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 26823

Cuscinetto a rulli conici Anello esterno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:26823
Rubix:999200400086042
EAN:0053893224848
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 26823

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42,875 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza20,638 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 26823


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno42,875 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza20,638 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,5 kg
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione