0000218220000-ANELLO INTERNO IR30X35X18-IS1-OF-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR30X35X18-IS1-OF-XL
Rubix:160000000400028
Produttore:0000218220000
EAN:4012802712018
0000218220000-ANELLO INTERNO IR30X35X18-IS1-OF-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000218220000-ANELLO INTERNO IR30X35X18-IS1-OF-XL


Anello interno
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x35x35 mm
Peso36 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
8,52 IVA esclusa
/ Unità
10,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore