0000236200000-ANELLO INTERNO IR95X105X36-XL

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR95X105X36-XL
Rubix:160000000400121
Produttore:0000236200000
EAN:4012802045024
0000236200000-ANELLO INTERNO IR95X105X36-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000236200000-ANELLO INTERNO IR95X105X36-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
59,59 IVA esclusa
/ Unità
72,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore