0000211210000-ANELLO INTERNO IR17X22X14-IS1-OF-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR17X22X14-IS1-OF-XL
Rubix:160000000399987
Produttore:0000211210000
EAN:4012802711424
0000211210000-ANELLO INTERNO IR17X22X14-IS1-OF-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000211210000-ANELLO INTERNO IR17X22X14-IS1-OF-XL


Anello interno
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x22x22 mm
Peso16 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
10,19 IVA esclusa
/ Unità
12,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore