0000202140000-ANELLO INTERNO IR8X12X10-IS1-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR8X12X10-IS1-XL
Rubix:160000000399947
Produttore:0000202140000
EAN:4012802445596
0000202140000-ANELLO INTERNO IR8X12X10-IS1-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000202140000-ANELLO INTERNO IR8X12X10-IS1-XL


Anello interno
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
€ 5,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore