TAPERED ROLLER BEARING CONE 525

Cuscinetto a rulli conici Anello interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:525
Rubix:999200400090704
EAN:0053893049724
TAPERED ROLLER BEARING CONE 525

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno54 mm
Larghezza36,068 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 525


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno54 mm
Larghezza36,068 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso1,5 kg
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Finituraacciaio
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione