Riferimenti
Rif. sostituito:L 313893
SKF:LBC4-0092
Rubix:999201210000856
Produttore:LBC4-0092
EAN:7316579344364


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * LBC4-0092
Anello interno SKF LBC4-0092 per cuscinetti a rulli cilindrici a quattro file. Gioco radiale C4, ideale per laminatoi e carichi elevati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Materiale | acciaio |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Finitura | acciaio |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Foro | foro cilindrico (rettilineo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione