0000225430000-ANELLO INTERNO IR45X52X23-IS1-OF-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR45X52X23-IS1-OF
Rubix:160000000400069
Produttore:0000225430000
EAN:4012802423631
0000225430000-ANELLO INTERNO IR45X52X23-IS1-OF-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000225430000-ANELLO INTERNO IR45X52X23-IS1-OF-XL


Anello interno
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x52x52 mm
Peso94 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
17,93 IVA esclusa
/ Unità
21,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore