0002502520000-ANELLO INTERNO IR35X40X20-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR35X40X20-EGS
Rubix:170000000702758
Produttore:0002502520000
EAN:4012802720181
0002502520000-ANELLO INTERNO IR35X40X20-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002502520000-ANELLO INTERNO IR35X40X20-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x40x40 mm
Peso45 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
12,95 IVA esclusa
/ Unità
15,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione