Riferimenti
Timken:38A
Rubix:999191100028084
EAN:0053893001807




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40,42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,85 mm |
| Larghezza | 23,368 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 38A
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40,42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,85 mm |
| Larghezza | 23,368 mm |
| Peso | 0,32 kg |
| Precisione | abma class 2 |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione