Riferimenti
INA:LR25X30X26,5
Rubix:160000000400171
Produttore:0000597730000
EAN:4047643010719


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 26,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0000597730000-ANELLO INTERNO LR25X30X26,5
Anelli interni LR, rettificato, tolleranze ampliate
Inner ring LR, cylindrical
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 26,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione