Riferimenti
Timken:772
Rubix:999200400094252
EAN:0053893086538




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 146,31 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180,975 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 772
Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conici più elementare e più utilizzato. È composto da due parti principali separabili: l'insieme cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). Viene tipicamente montato in coppie opposte su un albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 146,31 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180,975 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 4,8 kg |
| Materiale | acciaio al cromo |
| Rivestimento | non rivestito |
| Precisione | abma class 2 |
| Foro | 146.31 mm |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione