0006668740000-ANELLO INTERNO IR35X40X17-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR35X40X17-EGS
Rubix:170000000702956
Produttore:0006668740000
EAN:4012802722314
0006668740000-ANELLO INTERNO IR35X40X17-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006668740000-ANELLO INTERNO IR35X40X17-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x40x40 mm
Peso38 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
10,75 IVA esclusa
/ Unità
13,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione