CUSCINETTO A RULLINI IR 17X20X30.5

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 17X20X30.5
Rubix:999190400001331
Produttore:345001
EAN:7316573955474
CUSCINETTO A RULLINI IR 17X20X30.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza30,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 17X20X30.5


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30,5x20x20 mm
Peso21 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza30,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84829900
12,26 IVA esclusa
/ Unità
14,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione